{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 12 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | TR | |
Uhly okrajov | 30 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | Výrobná norma | |
Trieda tolerancie | DIN 103 7H | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Stopka štvorcová □ | 6,2 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 9,25 mm | |
Typ nástroja závitu | Ručný závitník | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 130790 TR12X3 | |
EAN/GTIN | 4062406087807 | |
Číslo výrobcu | 130790 TR12X3 |