Súprava trapézových ručných závitníkov TR8X1,5

Č. pol.: 130760 TR8X1,5
Zľava
767,44 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: TR
  • Vrcholový uhol závitu: 30
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerančná trieda: DIN 103 7H

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 8
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu TR
Vrcholový uhol závitu 30 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Tolerančná trieda DIN 103 7H
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 1,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 6,6 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130760 TR8X1,5
EAN/GTIN 4062406086947

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olej
 

Popis

Prevedenie:

3-dielna súprava, pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.
  • Predrezávací rezný nástroj s dlhým vodiacim čapom
  • Tolerancia dokončovacieho rezného nástroja 7H

Poznámka:

Nástroj nie je vhodný na reverzný chod.
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
    Tr Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka