{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 10 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | TR | |
Vrcholový uhol závitu | 30 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerančná trieda | DIN 103 7H | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,25 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130760 TR10X3 | |
EAN/GTIN | 4062406086992 |