Ručné závitníky sada W1/8

Č. pol.: 130670 W1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

BSW Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: BSW
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Forma nábehu: A; D; C

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu W1/8
    Povrchová úprava bez povlaku
    Druh závitu BSW
    Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 351
    Forma nábehu A; D; C
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 0,635 mm
    Chodov na palec 40
    ⌀ závitu 3,18 mm
    Celková dĺžka L 40 mm
    ⌀ stopky Ds 3,5 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
    ⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
    Druh závitového náradia Ručný závitník
    Farebný krúžok bez
    Hĺbka závitu 6,36 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 130670 W1/8
    EAN/GTIN 4045197067814
    Číslo výrobcu 130670 W1/8

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    3-dielna súprava, pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.

    Použitie:

    Na Whitworthov závit podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka