{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | W1/4 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | BSW | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 351 | |
Forma nábehu | A; D; C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
Chodov na palec | 20 | |
⌀ závitu | 6,35 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,1 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 12,7 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130670 W1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067852 | |
Číslo výrobcu | 130670 W1/4 |