{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma nábehu | C; D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
⌀ závitu | 9,73 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 29,19 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130650 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067753 | |
Číslo výrobcu | 130650 G1/8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručné závitníky sada G1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
24,59 €
11,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
35,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
17,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 55 | 55 | 55 |
Chodov na palec | 28 | 28 | 28 |
Celková dĺžka L | 63 | 63 | 63 |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |