{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G3/4 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma nábehu | C; D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 26,44 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 24,5 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 79,32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130650 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067791 | |
Číslo výrobcu | 130650 G3/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ručné závitníky sada G3/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
109,18 €
54,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
165,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
79,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
111,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 90 | 90 | 90 | 90 |
Stúpanie závitov | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
⌀ stopka štvorhranu | 16 | 16 | 16 | 16 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |