{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma nábehu | C; D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 13,16 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 26,32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130650 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067760 | |
Číslo výrobcu | 130650 G1/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ručné závitníky sada, bez povlaku, G: G1/4 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
250 kus/y s okamžitým dodaním
45,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
22,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
31,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |