Ručné závitníky sada nitridovaný M2

Č. pol.: 130450 M2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 352
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu A; D; C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,4 mm
Celková dĺžka L 36 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 1,6 mm
⌀ závitu 2 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Farebný krúžok červená
Hĺbka závitu 4 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130450 M2
EAN/GTIN 4045197066596
Číslo výrobcu 130450 M2

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
GG(G)
K
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

3-dielna súprava, pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka. Predrezávací závitník s dlhým vodiacim čapom.
Povrch je nitridovaný, takže je odolnejší proti opotrebovaniu.

Odporúčanie:

V prípade materiálov TOOLOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit o 0,050,3mm väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka