{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | A; D; C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | červená | |
Hĺbka závitu | 32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130450 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197066695 | |
Číslo výrobcu | 130450 M16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručné závitníky sada nitridovaný, bez povlaku, M: M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
310,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
103,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
174,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
70,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
⌀ závitu | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Veľkosť závitu | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |