{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | A; D; C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130250 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263021933 | |
Číslo výrobcu | 130250 M6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručné závitníky sada M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 368 kus/y s okamžitým dodaním
19,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 351 kus/y s okamžitým dodaním
29,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
81,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
103,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Veľkosť závitu | M6 | M6 | M6 | M6 |
Stúpanie závitov | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |