{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M20 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | A; D; C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
⌀ závitu | 20 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 40 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130250 M20 | |
EAN/GTIN | 4067263036302 | |
Číslo výrobcu | 130250 M20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ručné závitníky sada M20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
102,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
152,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
101,15 €
45,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
361,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
363,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |