{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 3.3/4-16 UN LH | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UN-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 1,588 mm | |
Chodov na palec | 16 | |
⌀ závitu | 95,25 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 56 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 44 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 93,75 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 10 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Hĺbka závitu | 142,88 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130056 3.3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4062406056292 | |
Číslo výrobcu | 130056 3.3/4-16 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |