Ľavozávitový strojový závitník do slepých a priechodných otvorov, TiN, Typ: 2.1/4-20

Č. pol.: 130056 2.1/4-20
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UN-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Závit-norma: ASME B1.1
  • Tolerančná trieda: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 2.1/4-20 UN LH
Povrchová úprava TiN
Druh závitu UN-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Závit-norma ASME B1.1
Tolerančná trieda 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 1,27 mm
Chodov na palec 20
⌀ závitu 57,15 mm
Celková dĺžka L 160 mm
⌀ stopky Ds 45 mm
⌀ stopka štvorhranu 35 mm
⌀ otvoru pod závit 56,03 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 6
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 6
Hĺbka závitu 85,73 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130056 2.1/4-20
EAN/GTIN 4062406055608
Číslo výrobcu 130056 2.1/4-20

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
23
Hliník
N
22
Alu (krátke rezanie)
N
23
Oceľ < 500 N/mm²
P
18
Oceľ < 750 N/mm²
P
18
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks
Lehota dodania: 49 kalendárnych dní
Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúcené

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka