{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 7/16-24 UNS LH | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UNS-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 1,058 mm | |
Chodov na palec | 24 | |
⌀ závitu | 11,11 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,1 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 33,33 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130036 7/16-24 | |
EAN/GTIN | 4062406041526 | |
Číslo výrobcu | 130036 7/16-24 |