{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 5/16-18 UNC LH | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | UNC-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 1,411 mm | |
Chodov na palec | 18 | |
⌀ závitu | 7,94 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,55 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 23,82 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130036 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406041403 | |
Číslo výrobcu | 130036 5/16-18 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov 5/16-18
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
123,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
42,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
110,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
114,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
19,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Celková dĺžka L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
⌀ závitu | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |