Vrták s jednou reznou hranou TK Celková dĺžka L 500 mm 5-X

Č. pol.: 124005 5-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    138,00 € / ks
  • Od 3 ks
    115,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Počet rezných hrán Z: 1
  • Uhol špičky: 125
  • Stopka: DIN 6535 HB

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 5 mm
    Rozsah ⌀ 5 mm - 5,99 mm
    Povrchová úprava AlTiN
    Rezný materiál HM
    Norma Výrobná norma
    Počet rezných hrán Z 1
    Uhol špičky 125 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 440 mm
    Stopka DIN 6535 HB
    Vnútorné chladenie áno, s max. 40 barmi
    Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
    Pološtandard áno
    Celková dĺžka L 500 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 124005 5-X
    EAN/GTIN 4067263515104
    Číslo výrobcu 124005 5-X

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    250
    Alu (krátke rezanie)
    N
    200
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    70
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    50
    GG
    K
    80
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vrták na hlboké otvory s jednou reznou hranou s rovnými drážkami pre hĺbky vrtov do 1000 mm ako štandard a do 6000 mm na vyžiadanie. Univerzálne navrhnutý obvodový tvar vŕtacej hlavy umožňuje procesne bezpečnejšiu prácu v komplexnej škále materiálov.

    Poznámka:

    Pre spoľahlivé použitie vrtákov na hlboké otvory je potrebný pilotný otvor s priemerom najmenej 4×D s pilotným vrtákom č. 122736 a 231605 pre väčšie priemery alebo s pilotným vrtákom č. 122606 pre hliník. Pre hlboké otvory > 50×D sa musí nástroj podoprieť lunetou vo vzdialenosti 50×D. Uvedený pomer L/D zodpovedá minimálnej dosiahnuteľnej hĺbke vŕtania so zodpovedajúcim hĺbkovým vrtákom. Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC. Odporúča sa tlak chladiacej kvapaliny > 40 bar.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka