{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Rozsah ⌀ | 19 mm - 19,79 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | HM | |
Norma | Výrobná norma | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Uhol špičky | 125 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 405 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 40 barmi | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Pološtandard | áno | |
Celková dĺžka L | 500 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 124005 19-X | |
EAN/GTIN | 4067263515258 | |
Číslo výrobcu | 124005 19-X |