{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 161 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 182 mm | |
Celková dĺžka L | 230 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,65 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123179 14 | |
EAN/GTIN | 4045197760418 | |
Číslo výrobcu | 123179 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
602,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
710,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
724,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
498,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
596,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | modrá | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |