{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 161 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 182 mm | |
Celková dĺžka L | 230 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123214 14 | |
EAN/GTIN | 4045197573247 | |
Číslo výrobcu | 123214 14 |