{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 8,8 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vykonanie | 8×D | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 81,8 mm | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 95 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v hliníkovom krátkom rezaní | 0,55 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122809 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197759146 | |
Číslo výrobcu | 122809 8,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
246,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
352,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
349,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
241,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
291,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
169,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | DLC | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |