{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,4 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 8×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 82,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 95 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,55 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122809 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197759108 | |
Číslo výrobcu | 122809 8,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
246,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
291,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
169,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D |
Farebný krúžok | žltá | zelená | zelená |
Menovité -⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |