Prevedenie:
Na výrobu tolerovaných otvorov v oceli alebo v materiáloch s krátkymi trieskami. Spoľahlivé kompletné obrábanie bez samostatného centrovania a bez následného vystružovania. Výrazne lepšie samostredenie vďaka prídavnému pyramídovému hrotu pre optimálnu guľatosť a toleranciu rozmerovej presnosti vyrobeného otvoru. Dve rezné hrany na vŕtanie a štyri rezné hrany na vystružovanie pre atraktívnu povrchovú úpravu steny otvoru.
Špecifikácie tolerancie:
H7: verzia pre toleranciu otvoru H7.
+/− 0.003 mm: Výrobná alebo rezná tolerancia menovitého ⌀ DC.
Poznámka:
Dĺžka napínacích drážok L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar
HB objednávajte s
č. 122797 + 129100HB.
Tvar
HE: objednávajte s
č. 122797 + 129100HE.
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené. S výhradou prekročenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).
Lehota dodania: 6 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 5 kus