TK vŕtací výstružník s pyramídovým hrotom DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 6,051-Xmm

Č. pol.: 122797 6,051-X
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 5×D
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Uhol špičky: 140

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 6,051 mm - 6,999 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 5×D
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 53 mm
Celková dĺžka L 91 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Farebný krúžok zelená
konfigurovateľné vlastnosti 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
konfigurovateľné tolerancie A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122797 6,051-X
EAN/GTIN 4062406653866
Číslo výrobcu 122797 6,051-X
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
100
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na výrobu tolerovaných otvorov v oceli alebo v materiáloch s krátkymi trieskami. Spoľahlivé kompletné obrábanie bez samostatného centrovania a bez následného vystružovania. Výrazne lepšie samostredenie vďaka prídavnému pyramídovému hrotu pre optimálnu guľatosť a toleranciu rozmerovej presnosti vyrobeného otvoru. Dve rezné hrany na vŕtanie a štyri rezné hrany na vystružovanie pre atraktívnu povrchovú úpravu steny otvoru.
Špecifikácie tolerancie:
H7: verzia pre toleranciu otvoru H7.
+/− 0.003 mm: Výrobná alebo rezná tolerancia menovitého ⌀ DC.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB objednávajte s č. 122797 + 129100HB.
Tvar HE: objednávajte s č. 122797 + 129100HE.
Lehota dodania: 6 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 5 kus
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené. S výhradou prekročenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka