{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 35 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 44 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122777 6 | |
EAN/GTIN | 4045197833211 | |
Číslo výrobcu | 122777 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
748 kus/y s okamžitým dodaním
45,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
94,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | červená |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 | 140 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 35 | 35 |