Výkonný vrták HOLEX Pro Inox VHM s valcovou stopkou DIN 6535 HA 6,9

Č. pol.: 122685 6,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Pro Inox
    Menovité -⌀ DC 6,9 mm
    Povrchová úprava AlTiN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537
    Prevedenie 6×D
    Tolerancia menovitého ⌀ m7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 140 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 42,7 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
    Dĺžka napínacích drážok Lc 53 mm
    Celková dĺžka L 91 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
    Farebný krúžok modrá
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122685 6,9
    EAN/GTIN 4067263005544
    Číslo výrobcu 122685 6,9

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    140
    Hliník > 10 % si
    N
    120
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Efektívne vŕtanie najmä na použitie v nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám.
    Rovné hlavné rezné hrany s optimalizovaným dizajnom rezných hrán na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory pre vynikajúci odvod triesok.Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka vylepšenému karbidového substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 122686.
    Tvar HE: objednávajte sč. 122687.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka