{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Inox | |
Nominálna⌀ DC. | 2,2 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 14,2 mm | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 17,5 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122685 2,2 | |
EAN/GTIN | 4067263005070 | |
Číslo výrobcu | 122685 2,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Výkonný vrták HOLEX Pro Inox VHM s valcovou stopkou DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 2,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
50,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
63,04 €
42,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
46,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
90,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlTiN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Vykonanie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farebný krúžok | modrá | modrá | zelená | ružová |
Celková dĺžka L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nominálna⌀ DC. | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tolerancia nominálna⌀ | m7 | m7 | h7 | m7 |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,7 mm |