{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 47,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 61 mm | |
Celková dĺžka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122661 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197457813 | |
Číslo výrobcu | 122661 9,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 9,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
123,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 6×D | 6×D |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | m6 | m7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 61 mm | 61 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 47,1 mm | 47,1 mm |