TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 5/8

Č. pol.: 122661 5/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m6
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Palec-menovaný ⌀ zodpovedá 15,88 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ m6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 59,18 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 83 mm
Celková dĺžka L 133 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 16 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122661 5/8
EAN/GTIN 4062406120665
Číslo výrobcu 122661 5/8

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vysoká súosová presnosť a zaoblenie otvoru vďaka 4 vodiacim fazetkám. Vynikajúci odvod triesok vďaka 4 vnútorným chladiacim kanálom od ⌀ 3,8 mm. Až do ⌀ 3,7 mm s 2 vnútornými chladiacimi kanálmi. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky, aj pri materiáloch vytvárajúcich bežne dlhé triesky.

Pozor:

Veľkosti končiace na X = tolerancia ⌀ reznej hrany h7.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 5/8

TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 5/8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
284,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
147,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
147,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
395,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
284,96 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2
Prevedenie 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6
Uhol špičky 140 140 140 145 140
Palec-menovaný ⌀ zodpovedá 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
⌀ stopky Ds 16 16 16 16 16
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 59,18 59,2 59,2 59,195 59

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka