TK vrták valcová stopka pre jednosmerný smer vlákien DIN 6535 HA 9,5

Č. pol.: 122522 9,5
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 5×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Uhol špičky: 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 9,5 mm
Povrchová úprava diamant
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 5×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Uhol špičky 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Rozsah ⌀ (rozmer 1/100) konfigurovateľný 9,01 mm - 9,99 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 46,8 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 61 mm
Celková dĺžka L 103 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f in GFK CFK 0,15 mm/ot.
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122522 9,5
EAN/GTIN 4062406349158
Číslo výrobcu 122522 9,5

užívateľská tabuľka

PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GRP, CFRP
N
100
grafit
N
340
Hybridy
N
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu. S uhlom hrotu 90° a špeciálnou geometriou na zabránenie delaminácii.
S reznou vodiacou fazetkou na zabránenie delaminácii, vyčnievaniu vláken a tvorbe otrepov pri jednosmernej orientácii vláken.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K dispozícii v rozmeroch 1/100 podľa tabuľky.
Upozorňujeme na minimálne množstvá objednávok pre konfigurovateľné veľkosti:
Pre rozsah ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 kus
Pre rozsah ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 kus
Pre rozsah ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 kus

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka