TK vrták valcová stopka pre jednosmerný smer vlákien DIN 6535 HA 6

Č. pol.: 122522 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 5×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Uhol špičky: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 6 mm
Povrchová úprava diamant
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 5×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Uhol špičky 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 35 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 44 mm
Celková dĺžka L 82 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f in GFK CFK 0,11 mm/ot.
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122522 6
EAN/GTIN 4045197465887
Číslo výrobcu 122522 6

užívateľská tabuľka

PMMA akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GRP, CFRP
N
100
grafit
N
340
Hybridy
N
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu. S uhlom hrotu 90° a špeciálnou geometriou na zabránenie delaminácii.
S reznou vodiacou fazetkou na zabránenie delaminácii, vyčnievaniu vláken a tvorbe otrepov pri jednosmernej orientácii vláken.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K dispozícii v rozmeroch 1/100 podľa tabuľky.
Upozorňujeme na minimálne množstvá objednávok pre konfigurovateľné veľkosti:
Pre rozsah ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 kus
Pre rozsah ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 kus
Pre rozsah ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 kus

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka