{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Palec-menovaný ⌀ zodpovedá | 14,29 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 43,58 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 65 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122503 9/16 | |
EAN/GTIN | 4062406122089 | |
Číslo výrobcu | 122503 9/16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 9/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 9/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
162,76 €
68,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
162,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Palec-menovaný ⌀ zodpovedá | 14,29 mm | 14,29 mm | 14,29 mm | 14,29 mm | 14,29 mm |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 43,58 mm | 43,6 mm | 43,565 mm | 43,565 mm | 43,58 mm |