{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Menovité -⌀ DC | 2,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122501 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197824127 | |
Číslo výrobcu | 122501 2,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 2,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
31,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Uhol špičky | 140 | 140 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 | 20 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |