TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA 15,5

Č. pol.: 122501 15,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Pro Steel
    Menovité -⌀ DC 15,5 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6537 K
    Prevedenie 4×D
    Tolerancia menovitého ⌀ h7
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 140 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 41,8 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 65 mm
    Celková dĺžka L 115 mm
    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,26 mm/ot.
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 122501 15,5
    EAN/GTIN 4045197825247
    Číslo výrobcu 122501 15,5

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    115
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    105
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    85
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
    Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
    Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.
    Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

    Poznámka:

    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
    Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB: objednávajte s č. 122502.
    Tvar HE: objednávajte s č. 122503.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka