{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
Menovité -⌀ DC | 12,2 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 60 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122490 12,2 | |
EAN/GTIN | 4067263004776 | |
Číslo výrobcu | 122490 12,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HA 12,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
113,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
132,36 €
55,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
194,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | m7 | m7 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm |