Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HA 11,2

Č. pol.: 122490 11,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Inox
Menovité -⌀ DC 11,2 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 38,2 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122490 11,2
EAN/GTIN 4067263004738
Číslo výrobcu 122490 11,2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Efektívne vŕtanie najmä na použitie v nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám.
Rovné hlavné rezné hrany s optimalizovaným dizajnom rezných hrán na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory pre vynikajúci odvod triesok.Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka vylepšenému karbidového substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122491.
Tvar HE: objednávajte sč. 122492.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HA 11,2

Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HA 11,2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
82,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
110,73 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
99,29 €
48,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
188,76 €
48,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
150,28 €
Prevedenie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Farebný krúžok modrá zelená modrá ružová zelená ružová
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar
Menovité -⌀ DC 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka