{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 49 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 79 mm | |
Celková dĺžka L | 131 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,23 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122385 20 | |
EAN/GTIN | 4045197389282 | |
Číslo výrobcu | 122385 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
473,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
458,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
458,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
485,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |