TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 13,8mm

Č. pol.: 122385 13,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 13,8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 39,3 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 60 mm
Celková dĺžka L 107 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,18 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122385 13,8
EAN/GTIN 4045197389190
Číslo výrobcu 122385 13,8

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
245
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
85
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 13,8mm

TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 13,8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
225,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
146,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
215,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
113,88 €
Farebný krúžok modrá zelená žltá modrá
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM
Uhol špičky 135 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 140 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 m7
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 39,3 mm 39,3 mm 39,3 mm 39,3 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka