{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,3 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122345 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197388216 | |
Číslo výrobcu | 122345 9,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
75,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
111,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | AlTiN |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farebný krúžok | zelená | zelená | žltá | zelená | modrá |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm |