{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122345 6 | |
EAN/GTIN | 4045197387882 | |
Číslo výrobcu | 122345 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
49,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiAlN |
Prevedenie | 4×D | 4×D |
Farebný krúžok | zelená | červená |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | 28 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |