{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 21,3 mm | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Použite vrtáka | pre aramidy | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,5 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v AFK | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 121230 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197472021 | |
Číslo výrobcu | 121230 6,5 |