{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33 mm | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Použite vrtáka | pre aramidy | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v AFK | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 121230 10 | |
EAN/GTIN | 4045197472076 | |
Číslo výrobcu | 121230 10 |