{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 28 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Hĺbka rezu | 35 mm | |
Celková dĺžka L | 77 mm | |
Druh produktu | Jadrový vrták |
Číslo položky | 119000 28 | |
EAN/GTIN | 4014586240152 | |
Číslo výrobcu | 63127102017 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Jadrový vrták TK Hĺbka rezu 35 mm, ⌀ DC: 28mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
54,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
90,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ tolerancia | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | |
Dĺžka L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
Menovité -⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Druh produktu | Jadrový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |