Jadrový vrták TK Hĺbka rezu 35 mm 60

Č. pol.: 119000 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 60 mm
    Rezný materiál HM
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 119000 60
    EAN/GTIN 4014586240473
    Číslo výrobcu 63127134016

    užívateľská tabuľka

    Hliník > 10 % si
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonný jadrový vrták s držiakom QuickIN. Pre maximálnu životnosť nástroja a vynikajúci výkon obrábania.
    Celková dĺžka: 77 mm pri všetkých veľkostiach vrtákov.

    Vhodné pro:

    Jadrová vŕtačka FEIN s držiakom QuickIN pre rýchlu výmenu nástrojov bez kľúča. S adaptérom je vhodný aj pre iné značky. Jadrový vrták trieskovo obrába iba jeden materiálový krúžok, takto sa dosahuje úspora času cca 40 % − 60 %.

    Rozsah dodávky:

    Bez strediaceho hrotu.

    Poznámka:

    Jadrová vŕtačka FEIN pozri č. 076520/076524/076526 Skupina 0 − Dielenské vybavenie.
    Ak sa používa jadrový vrták č. 119010 a 119000, vyžaduje sa strediaci kolík č. 119019.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka