{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 24 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | stopka Weldon | |
⌀ stopky | 19 mm | |
Hĺbka rezu | 55 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Druh produktu | Jadrový vrták |
Číslo položky | 118820 24 | |
EAN/GTIN | 4045197038050 | |
Číslo výrobcu | 118820 24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
78,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
41,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovité -⌀ DC | 24 mm | 24 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Jadrový vrták | Jadrový vrták |