{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | stopka Weldon | |
⌀ stopky | 19 mm | |
Hĺbka rezu | 55 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Druh produktu | Jadrový vrták |
Číslo položky | 118820 18 | |
EAN/GTIN | 4045197038012 | |
Číslo výrobcu | 118820 18 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |