{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Korunkový vrták |
Číslo položky | 118800 18 | |
EAN/GTIN | 4045197037725 | |
Číslo výrobcu | 118800 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 30 mm 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
39,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
30,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
55,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 18 | 18 | 18 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Druh produktu | Korunkový vrták | Korunkový vrták | Korunkový vrták |