{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm - 30 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
Výška stupňa/úrovne | 4 mm | |
Celková dĺžka | 100 mm | |
⌀ stopky | 10 mm | |
Úrovne vŕtania stúpajúce o | 2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 118324 6-30 | |
EAN/GTIN | 4067263124641 | |
Číslo výrobcu | 118324 6-30 |