Stupňovitý vrták HSS PG

Č. pol.: 118324 PG
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rezanie Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
Výška stupňa/úrovne 4 mm
Celková dĺžka 93 mm
⌀ stopky 12 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118324 PG
EAN/GTIN 4067263124672
Číslo výrobcu 118324 PG

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S valcovým navrtávakom, čísla ⌀ v drážke. Stopka s ďalšími tromi plochami.
Stupňovitý vrták so špirálou pre optimálny odvod triesok a vysoko výkonnou povrchovou úpravou pre vysokú odolnosť voči opotrebeniu.
Kombinovaný stupňovitý vrták (otvor pod závit a priebežný otvor) na pancierové rúrkové závity (podľa normy DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Použitie:

Vŕtanie a odihlovanie, maximálna hrúbka materiálu = výška stupňa (pozri tabuľku).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka