Stupňovitý vrták HSS-E s dlhým vŕtacím stupňom 90° M6

Č. pol.: 117160 M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre skrutky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: ±0,05
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka s h8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre skrutky M6
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ ±0,05
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h8
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ D1 1. schodík s úkosom ±0,05 6,4 mm
⌀ D2 2. schodík s úkosom h9 12,4 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 30 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12,4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Tolerancia stopky h8
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 117160 M6
EAN/GTIN 4045197036032
Číslo výrobcu 117160 M6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S dlhým stupňom vŕtania.

Použitie:

Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby podľa DIN 74, list 1 tvar A, prevedenie stredné.
Pre skrutky podľa ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 a 966).
Zvlášť vhodné na otvory so súčasným zahĺbením do profilového materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka